Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparatur-Asphalte, Kaltverarbeitung - 6 cm, Asphalt, Not Applicable, 25 kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Reparatur-Asphalte, Kaltverarbeitung - 6 cm, Asphalt, Not Applicable, 25 kg
Reparatur-Asphalte, Kaltverarbeitung - 6 cm, Asphalt, Not Applicable, 25 kg
Artikel-Nr.:
     1675-2272011000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     MSK-RE-0/4-25KG
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Material:
Asphalt
Anwendungsbereich:
Asphaltoberflächen, Straßen, Gehwege, Einfahrten, Parkplätze
Eigenschaften:
Verbrauch: 25 kg/m² je 1 cm Schichtdicke<br>Verarbeitungstemperatur: +2 °C bis +30 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Stärke:
6 cm
Inhalt:
25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,44*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 93,87*
€ 111,71
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 91,46*
€ 108,84
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 83,42*
€ 99,27
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 80,44*
€ 95,72
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 67,44*
€ 80,25
pro Eimer
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
12005-MG
ab € 9,91*
Ähnlich
SETON
12004-MG
ab € 9,04*
Ähnlich
SETON
12002-MG
ab € 11,60*
Ähnlich
SETON
12006-MG
ab € 14,70*
Ähnlich
SETON
12003-MG
ab € 13,73*
Ähnlich
SETON
12000-MG
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.