Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Primer
>
Artikel
Primer, Voranstrich - Not Applicable, Für diesen Artikel nicht zutreffend
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-2272021000
Hersteller:
SETON
Herst.-Nr.:
MSK-RE-P-1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Asphaltoberflächen, Straßen, Gehwege, Einfahrten, Parkplätze
Individueller Aufdruck:
Nein
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Inhalt:
1 kg
... >
Verkehr und Parkplatz
>
Reparatur-Ausgleichsmasse
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
adhesion primer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,90*
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 24,01*
€ 28,57
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 23,97*
€ 28,52
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 23,14*
€ 27,54
pro Flasche
ab 7 Flaschen
€ 21,47*
€ 25,55
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Flasche
ab 14 Flaschen
€ 19,74*
€ 23,49
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Boden-Markierungskappen - Gelb, 2 x 10.5 x 10.5 cm, ABS-Kunststoff, 110 g
SETON
12005-MG
ab € 9,90*
Ähnlich
Boden-Markierungskappen - Gelb, 2.5 x 12 x 14 cm, ABS-Kunststoff, 120 g
SETON
12004-MG
ab € 9,01*
Ähnlich
Boden-Markierungskappen - Gelb, 2.8 x 12 x 12 cm, Polypropylen, Not Applicable
SETON
12002-MG
ab € 11,62*
Ähnlich
Boden-Markierungskappen - Gelb, 2.8 x 12 x 22 cm, Polypropylen, 210 g
SETON
12006-MG
ab € 14,61*
Ähnlich
Boden-Markierungskappen - Gelb, 3.2 x 10 x 22 cm, Polypropylen, 240 g
SETON
12003-MG
ab € 13,75*
Ähnlich
Boden-Markierungskappen - Gelb, 3.2 x 12 x 15 cm, Polypropylen, 200 g
SETON
12000-MG
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen