Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Richtungspfeil, gerade, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Richtungspfeil, gerade, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium
Sicherheitskennzeichnung - Richtungspfeil, gerade, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     1675-2289162002
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4105504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rettungsweg Richtungspfeil
Weitere Informationen:
Zeichen:
Richtungspfeil, gerade
Farbe:
Grün
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7590
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaften: Lichtecht, haltbar
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, langnachleuchtend - XTRA-GLO
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Rettungszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.