Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Sammelstelle, Grün, 20 x 20 cm, Kunststoff, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Sammelstelle, Grün, 20 x 20 cm, Kunststoff, Weiß
Sicherheitskennzeichnung - Sammelstelle, Grün, 20 x 20 cm, Kunststoff, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-2289272015
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4105615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsschild BGV A8 Sammelstelle
Rettungszeichen BGV A8 Sammelstelle
alle fluchtwegschilder kunststoff
Weitere Informationen:
Zeichen:
Sammelstelle
Farbe:
Grün
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7582 PHR C S
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaft: Schlagzäh
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2007; BGV A8; DIN 4844-2001
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, langnachleuchtend - XTRA-GLO
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.