Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtweg-Schild - Rettungsweg/Notausgang, nur im Notfall öffnen, Grün, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtweg-Schild - Rettungsweg/Notausgang, nur im Notfall öffnen, Grün, Folie
Fluchtweg-Schild - Rettungsweg/Notausgang, nur im Notfall öffnen, Grün, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-2292041000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2683687
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungs-Zusatzschild Notausgang
Rettungsschild Nur im Notfall öffne...
Rettungszeichen Nur im Notfall öffn...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rettungsweg/Notausgang
Text:
nur im Notfall öffnen
Farbe:
Grün
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
7,4 cm
Höhe:
14,8 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.