Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtweg-Schild - Notausgang bitte freihalten, Grün, 20 x 30 cm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtweg-Schild - Notausgang bitte freihalten, Grün, 20 x 30 cm, Kunststoff
Fluchtweg-Schild - Notausgang bitte freihalten, Grün, 20 x 30 cm, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1675-2292101000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2654854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Rettungsweg Zusatzzeichen
Weitere Informationen:
Text:
Notausgang bitte freihalten
Farbe:
Grün
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Rettungszeichen
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.