Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild - Feuerlöscher, Rot/Schwarz, 10.5 x 29.7 cm, Aluminium, Text


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild - Feuerlöscher, Rot/Schwarz, 10.5 x 29.7 cm, Aluminium, Text
Brandschutzschild - Feuerlöscher, Rot/Schwarz, 10.5 x 29.7 cm, Aluminium, Text
Artikel-Nr.:
     1675-2309111035
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2655222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerlöscher DIN 4066 Feuerwehrzeic...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerlösc...
feuerlöscher din 4066 feuerwehrzeic...
Weitere Informationen:
Text:
Feuerlöscher
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Ausführung:
Retroreflektierend
Eigenschaften:
Lichtecht, haltbar
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, retroreflektierend/nicht lang./langnachleuchtend - XTRA-GLO
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Brandschutzzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y4041868
ab € 82,22*
Ähnlich
SETON
Y4041892
ab € 112,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.