Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild - Rot/Schwarz, 10.5 x 29.7 cm, Aluminium, Kaschiert, B-7590


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild - Rot/Schwarz, 10.5 x 29.7 cm, Aluminium, Kaschiert, B-7590
Brandschutzschild - Rot/Schwarz, 10.5 x 29.7 cm, Aluminium, Kaschiert, B-7590
Artikel-Nr.:
     1675-2309221028
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y4674033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Rauchschu...
Rauchschutztür DIN 4066 Feuerwehrze...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Rauchschu...
Rauchschutztür verkeilen verboten D...
Weitere Informationen:
Text:
Rauchschutztür<br>verkeilen, verstellen, festbinden o.ä. verboten!
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Ausführung:
Langnachleuchtend
B-Number:
B-7590
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaften: Lichtecht, haltbar
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Xtra-Glo
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, retroreflektierend/nicht lang./langnachleuchtend - XTRA-GLO
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Brandschutzzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y4041868
ab € 82,22*
Ähnlich
SETON
Y4041892
ab € 112,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.