Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - Weiß, 2.97 x 5.25 cm, Papier, Selbstklebend, Für außen und innen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Etiketten - Weiß, 2.97 x 5.25 cm, Papier, Selbstklebend, Für außen und innen
Etiketten - Weiß, 2.97 x 5.25 cm, Papier, Selbstklebend, Für außen und innen
Artikel-Nr.:
     1675-2626021025
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     FX90205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Imprägniert
Beschriftbar:
Ja
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lieferumfang:
40 Etiketten/Bogen
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+70 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +70 °C
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Lieferform, Bogen:
Ja
Für stark strukturierte Oberflächen:
Ja
Breite:
5,25 cm
Höhe:
2,97 cm
Format:
DIN A4
Chemikalienbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Bögen (ab € 1,3908* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,67*
€ 63,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,11*
€ 63,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,36*
€ 61,12
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 48,35*
€ 57,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,56*
€ 55,41
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 43,34*
€ 51,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,16*
€ 50,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,77*
€ 41,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.