Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild - Eingeschaltete Mobiltelefone verboten, Rot/Schwarz, 15 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild - Eingeschaltete Mobiltelefone verboten, Rot/Schwarz, 15 x 15 cm
Fahnenschild - Eingeschaltete Mobiltelefone verboten, Rot/Schwarz, 15 x 15 cm
Artikel-Nr.:
     1675-2627541031
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2656743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Fahnenschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Eingeschaltete Mobiltelefone verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Baustellen, Betriebsgelände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Folienkaschiert, beidseitig
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.