Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild - Herren, WC, Schwarz, 15 x 15 cm, Aluminium, Weiß, Hinweise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild - Herren, WC, Schwarz, 15 x 15 cm, Aluminium, Weiß, Hinweise
Fahnenschild - Herren, WC, Schwarz, 15 x 15 cm, Aluminium, Weiß, Hinweise
Artikel-Nr.:
     1675-2627544001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2656753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Fahnenschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Herren
Text:
WC
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Baustellen, Betriebsgelände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Folienkaschiert, beidseitig
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
PivotAttributeValue:
Befestigung: Motiv Klassik, Fahnen-/Winkel-/Deckenschilder, Aluminium/Kunststoff, Schwarz/Weiß
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Hinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.