Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild - Damen, WC, Schwarz, 15 x 15 cm, Aluminium, Für außen und innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild - Damen, WC, Schwarz, 15 x 15 cm, Aluminium, Für außen und innen
Fahnenschild - Damen, WC, Schwarz, 15 x 15 cm, Aluminium, Für außen und innen
Artikel-Nr.:
     1675-2627544051
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2656754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Fahnenschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Damen
Text:
WC
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Baustellen, Betriebsgelände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Folienkaschiert, beidseitig
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
PivotAttributeValue:
Befestigung: Motiv Klassik, Fahnen-/Winkel-/Deckenschilder, Aluminium/Kunststoff, Schwarz/Weiß
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Hinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.