Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Allgemeine Schilder zur Gewerbekennzeichnung
>
Fensterwarnvögel
>
Artikel
Vogel-Aufkleber - Schwarz, 50 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend, Motiv 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-2860059071
Hersteller:
SETON
Herst.-Nr.:
Y1447566
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fenster-Aufkleber Warnvögel
Fensterwarnvögel
Weitere Informationen:
Zeichen:
Vogel
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststofffolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Motiv 2
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
50 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
... >
Betriebskennzeichnung und Hinweisschilder
>
Piktogramme und Symbolschilder
>
Ziehen / Drücken und Vogelaufkleber
Weitere Suchbegriffe:
Vogelschutz für Glasfassaden
,
seton aufkleber
,
aufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hinweisschild - ZIEHEN, Rot, 10 cm, Folie, Selbstklebend, B-7541, Einseitig
SETON
Y151251
ab € 2,09*
Ähnlich
Hinweisschild - ZIEHEN, Rot, 6 cm, Folie, Selbstklebend, Einseitig, Weiß, Text
SETON
Y2666933
ab € 1,59*
Ähnlich
Piktogramm - Richtungspfeil, gerade, Blau, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend
SETON
Y1322400
ab € 4,26*
Ähnlich
Piktogramm - Richtungspfeil, gerade, Blau, 20 x 20 cm, PVC-Folie, Selbstklebend
SETON
Y1322460
ab € 5,73*
Ähnlich
Piktogramm - Richtungspfeil, gerade, Blau, 30 x 30 cm, PVC-Folie, Selbstklebend
SETON
Y1322520
ab € 8,62*
Ähnlich
Piktogramm - Richtungspfeil, gerade, Gelb, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend
SETON
Y1322402
ab € 4,27*
Ähnlich
Piktogramm - Richtungspfeil, gerade, Gelb, 20 x 20 cm, PVC-Folie, Selbstklebend
SETON
Y1322462
ab € 5,72*
Ähnlich
Piktogramm - Richtungspfeil, gerade, Gelb, 30 x 30 cm, PVC-Folie, Selbstklebend
SETON
Y1322522
ab € 8,63*
Ähnlich
Piktogramm - Richtungspfeil, gerade, Grün, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Weiß
SETON
Y1322401
ab € 4,26*
Ähnlich
Piktogramm - Richtungspfeil, gerade, Grün, 20 x 20 cm, PVC-Folie, Weiß
SETON
Y1322461
ab € 5,73*
Ähnlich
Piktogramm - Richtungspfeil, gerade, Grün, 30 x 30 cm, PVC-Folie, Weiß
SETON
Y1322521
ab € 8,63*
Ähnlich
Piktogramm - Richtungspfeil, gerade, Rot, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend
SETON
Y1322399
ab € 4,26*
Ähnlich
Piktogramm - Richtungspfeil, gerade, Rot, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend
SETON
KA545.02103
ab € 86,24*
Ähnlich
Piktogramm - Richtungspfeil, gerade, Rot, 20 x 20 cm, PVC-Folie, Selbstklebend
SETON
Y1322459
ab € 5,74*
Ähnlich
Piktogramm - Richtungspfeil, gerade, Rot, 30 x 30 cm, PVC-Folie, Selbstklebend
SETON
Y1322519
ab € 8,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen