Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Feuerlöschgeräte
>
Feuerlöscher
>
Schaumlöscher
>
Artikel
Bio-Schaum-Aufladefeuerlöscher - Rot, 58.5 x 28 x 20.5 cm, Nachfüllbar, A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-3133131000
Hersteller:
GLORIA
Herst.-Nr.:
803741,3017
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Schaum-Feuerlöscher
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Ausführung:
Nachfüllbar
Lieferumfang:
Inkl. Wandhalterung
Marke:
GLORIA
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
0 °C °c
Temperatur von bis:
0 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
28 cm
Höhe:
58,5 cm
Tiefe:
20,5 cm
Löschleistung:
A
Inhalt:
9 l
... >
Arbeitsschutz und Betriebssicherheit
>
Brandschutz
>
Feuerlöscher und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Schaumfeuerlöscher
,
Schaumlöscher
,
gloria schaumfeuerlöscher 9l
,
schaum feuerlöscher
,
schaum-feuerlöscher 9l
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,44*
€ 305,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,26*
€ 301,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,75*
€ 282,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,04*
€ 274,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,71*
€ 260,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brandschutzschild - Feuerlöscher, Rot, 15 x 15 cm, Folie, Selbstklebend, Weiß
SETON
Y3308768
ab € 6,47*
Ähnlich
Brandschutzschild - Feuerlöscher, Rot, 15 x 15 cm, Folie, Selbstklebend, Weiß
SETON
Y3437981
ab € 4,62*
Ähnlich
Brandschutzschild - Feuerlöscher, Rot, 15 x 15 cm, Kunststoff, Selbstklebend
SETON
Y3310397
ab € 9,11*
Ähnlich
Brandschutzschild - Feuerlöscher, Rot, 20 x 20 cm, Aluminium, B-7590, Weiß
SETON
Y3308761
ab € 15,09*
Ähnlich
Brandschutzschild - Feuerlöscher, Rot, 20 x 20 cm, Folie, Selbstklebend, Weiß
SETON
Y3308769
ab € 9,95*
Ähnlich
Brandschutzschild - Feuerlöscher, Rot, 20 x 20 cm, Folie, Selbstklebend, Weiß
SETON
Y3437980
ab € 6,12*
Ähnlich
Brandschutzschild - Feuerlöscher, Rot, 20 x 20 cm, Kunststoff, Selbstklebend
SETON
Y3310398
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen