Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild - Feuerlöscher, Rot, 20 x 20 cm, Aluminium, B-7590, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild - Feuerlöscher, Rot, 20 x 20 cm, Aluminium, B-7590, Weiß
Brandschutzschild - Feuerlöscher, Rot, 20 x 20 cm, Aluminium, B-7590, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-2307031012
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3308761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Feuerlöscher
Farbe:
Rot
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7590
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaften: Lichtecht, haltbar
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht lang./langnachleuchtend - XTRA-GLO
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Darstellung:
Symbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4674040
ab € 21,67*
Ähnlich
SETON
Y2655190
ab € 13,37*
Ähnlich
SETON
Y2655222
ab € 25,95*
Ähnlich
SETON
Y2655323
ab € 8,70*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4674168
ab € 8,69*
Ähnlich
SETON
Y4674134
ab € 9,98*
Ähnlich
SETON
Y2672278
ab € 5,45*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4674236
ab € 10,82*
Ähnlich
SETON
Y4674202
ab € 15,52*
Ähnlich
SETON
Y2672379
ab € 7,41*
Ähnlich
SETON
Y4041868
ab € 82,32*
Ähnlich
SETON
Y4041892
ab € 112,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.