Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm - Herren, WC, Rot, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm - Herren, WC, Rot, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß
Piktogramm - Herren, WC, Rot, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-3240014001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1322359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Weitere Informationen:
Zeichen:
Herren
Text:
WC
Farbe:
Rot
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für glatte Oberflächen:
Ja
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Motiv Klassik, PVC-Folie, Farbig/Weiß
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Hinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y1320121
ab € 7,37*
Ähnlich
SETON
Y1320123
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y1320124
ab € 7,29*
Ähnlich
SETON
Y1320122
ab € 7,35*
Ähnlich
SETON
Y1320120
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y1320118
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y1320125
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y1320119
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.