Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm - Herren, WC, Schwarz, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Piktogramm - Herren, WC, Schwarz, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß
Piktogramm - Herren, WC, Schwarz, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Selbstklebend, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-3240044001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA545.01102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Weitere Informationen:
Zeichen:
Herren
Text:
WC
Farbe:
Schwarz
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für glatte Oberflächen:
Ja
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Motiv Klassik, PVC-Folie, Farbig/Weiß
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Hinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,32*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,8632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 145,47*
€ 173,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 144,51*
€ 171,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 139,20*
€ 165,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 117,93*
€ 140,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 113,02*
€ 134,49
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 108,10*
€ 128,64
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 98,26*
€ 116,93
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 86,32*
€ 102,72
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y1320121
ab € 7,37*
Ähnlich
SETON
Y1320123
ab € 7,34*
Ähnlich
SETON
Y1320124
ab € 7,34*
Ähnlich
SETON
Y1320122
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y1320120
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y1320118
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y1320125
ab € 7,36*
Ähnlich
SETON
Y1320119
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.