Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild - Notausgang Zutritt verboten, Grün/Weiß, 10 x 25 cm, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild - Notausgang Zutritt verboten, Grün/Weiß, 10 x 25 cm, Folie
Hinweisschild - Notausgang Zutritt verboten, Grün/Weiß, 10 x 25 cm, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-4004011003
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2661656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Rettungsweg Zusatzzeichen
Rettungswegschild Zusatzzeichen
Weitere Informationen:
Text:
Notausgang Zutritt verboten
Farbe:
Grün/Weiß
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Betriebe, öffentliche Gebäude, Schulen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
10 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Rettungszeichen
Weitere Suchbegriffe: Rettungs-Zusatzschild Notausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4105618
ab € 19,34*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4105620
ab € 9,88*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4105622
ab € 15,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.