Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Fluchtwegschilder
>
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
>
Rettungs-Zusatzschild Notausgang
>
Artikel
Hinweisschild - Notausgang Emergency Exit, Grün/Weiß, 15 x 30 cm, Folie, Text
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-4004021002
Hersteller:
SETON
Herst.-Nr.:
Y2661669
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Rettungsweg Zusatzzeichen
Rettungswegschild Zusatzzeichen
Weitere Informationen:
Text:
Notausgang Emergency Exit
Farbe:
Grün/Weiß
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Betriebe, öffentliche Gebäude, Schulen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
15 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Rettungszeichen
... >
Sicherheitskennzeichnung und Rettungszeichen
>
Fluchtwegschilder
>
Notausgang Schilder, kombinierbar
Weitere Suchbegriffe:
Rettungs-Zusatzschild Notausgang
,
fluchtwegschilder zusatzzeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,28*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fluchtweg-Schild - Notausgang, Grün, 15 x 30 cm, Aluminium, B-7590, Xtra-Glo
Xtra-Glo
Y4105618
ab € 19,33*
Ähnlich
Fluchtweg-Schild - Notausgang, Grün, 15 x 30 cm, Folie, Selbstklebend, Weiß
Xtra-Glo
Y4105620
ab € 9,95*
Ähnlich
Fluchtweg-Schild - Notausgang, Grün, 20 x 40 cm, Folie, Selbstklebend, Weiß
Xtra-Glo
Y4105622
ab € 15,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen