Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild - Notausgang Emergency Exit, Grün/Weiß, 10 x 25 cm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild - Notausgang Emergency Exit, Grün/Weiß, 10 x 25 cm, Aluminium
Hinweisschild - Notausgang Emergency Exit, Grün/Weiß, 10 x 25 cm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     1675-4004031002
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2661683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Weitere Informationen:
Text:
Notausgang Emergency Exit
Farbe:
Grün/Weiß
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich:
Betriebe, öffentliche Gebäude, Schulen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
10 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Rettungszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4105618
ab € 19,33*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4105620
ab € 9,97*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4105622
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.