Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild - Notausgang Zutritt verboten, Grün/Weiß, 10 x 25 cm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild - Notausgang Zutritt verboten, Grün/Weiß, 10 x 25 cm, Aluminium
Hinweisschild - Notausgang Zutritt verboten, Grün/Weiß, 10 x 25 cm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     1675-4004031003
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2661684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Rettungsweg Zusatzzeichen
Rettungswegschild Zusatzzeichen
Weitere Informationen:
Text:
Notausgang Zutritt verboten
Farbe:
Grün/Weiß
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich:
Betriebe, öffentliche Gebäude, Schulen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
10 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Rettungszeichen
Weitere Suchbegriffe: Rettungs-Zusatzschild Notausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4105618
ab € 19,35*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4105620
ab € 9,92*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4105622
ab € 15,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.