Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzschilder
>
Brandschutzschilder nach EN ISO 7010
>
Kombischilder Brandschutzzeichen ISO 7010
>
Artikel
Brandschutz-Kombischild - Feuerlöscher, Fettbrand, Rot, 30 x 20 cm, Folie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-4476021015
Hersteller:
Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
Y3112160
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
Brandschutz-Kombischilder ISO 7010
Weitere Informationen:
Zeichen:
Feuerlöscher
Text:
Fettbrand
Farbe:
Rot
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Xtra-Glo
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
20 cm
Höhe:
30 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Brandschutzzeichen
... >
Sicherheitskennzeichnung und Rettungszeichen
>
Brandschutzschilder
>
Feuerlöscher Schilder
Weitere Suchbegriffe:
Kombischilder Brandschutzzeichen ISO 7010
,
brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher folie
,
brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deckenschild - Feuerlöscher, Rot, 15 x 15 cm, Aluminium, Für außen und innen
SETON
Y3420729
ab € 32,84*
Ähnlich
Deckenschild - Feuerlöscher, Rot, 15 x 15 cm, Aluminium, Für außen und innen
SETON
Y3420693
ab € 26,22*
Ähnlich
Deckenschild - Feuerlöscher, Rot, 20 x 20 cm, Aluminium, Für außen und innen
SETON
Y3420735
ab € 36,03*
Ähnlich
Deckenschild - Feuerlöscher, Rot, 20 x 20 cm, Aluminium, Für außen und innen
SETON
Y3420702
ab € 27,86*
Ähnlich
Fahnenschild - Feuerlöscher, Rot, 15 x 15 cm, Aluminium, Für außen und innen
SETON
Y4674077
ab € 32,55*
Ähnlich
Fahnenschild - Feuerlöscher, Rot, 15 x 15 cm, Aluminium, Für außen und innen
SETON
Y3420741
ab € 26,36*
Ähnlich
Fahnenschild - Feuerlöscher, Rot, 20 x 20 cm, Aluminium, Für außen und innen
SETON
Y4674083
ab € 36,30*
Ähnlich
Fahnenschild - Feuerlöscher, Rot, 20 x 20 cm, Aluminium, Für außen und innen
SETON
Y3420747
ab € 27,91*
Ähnlich
Winkelschild - Feuerlöscher, Rot, 15 x 15 cm, Aluminium, Für außen und innen
SETON
Y4674089
ab € 34,59*
Ähnlich
Winkelschild - Feuerlöscher, Rot, 15 x 15 cm, Aluminium, Für außen und innen
SETON
Y3420833
ab € 27,62*
Ähnlich
Winkelschild - Feuerlöscher, Rot, 20 x 20 cm, Aluminium, Für außen und innen
SETON
Y4674095
ab € 36,98*
Ähnlich
Winkelschild - Feuerlöscher, Rot, 20 x 20 cm, Aluminium, Für außen und innen
SETON
Y3420557
ab € 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen