Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz-Kombischild - Brandmelder, Brandmelder manuell, Rot, 30 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutz-Kombischild - Brandmelder, Brandmelder manuell, Rot, 30 x 20 cm
Brandschutz-Kombischild - Brandmelder, Brandmelder manuell, Rot, 30 x 20 cm
Artikel-Nr.:
     1675-4476021016
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y3112161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmelder F005 Brandschutzzeichen
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
Brandschutz-Kombischilder ISO 7010
Weitere Informationen:
Zeichen:
Brandmelder
Text:
Brandmelder manuell
Farbe:
Rot
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Xtra-Glo
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
20 cm
Höhe:
30 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Brandschutzzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3420733
ab € 32,61*
Ähnlich
SETON
Y3420697
ab € 26,32*
Ähnlich
SETON
Y3420739
ab € 36,05*
Ähnlich
SETON
Y3420706
ab € 27,89*
Ähnlich
SETON
Y4674081
ab € 32,71*
Ähnlich
SETON
Y3420745
ab € 26,28*
Ähnlich
SETON
Y4674087
ab € 36,15*
Ähnlich
SETON
Y3420751
ab € 27,96*
Ähnlich
SETON
Y4674093
ab € 34,46*
Ähnlich
SETON
Y3420837
ab € 27,59*
Ähnlich
SETON
Y4674099
ab € 36,86*
Ähnlich
SETON
Y3420561
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.