Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz-Kombischild - Feuerlöscher, Fettbrand, Rot, 30 x 20 cm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutz-Kombischild - Feuerlöscher, Fettbrand, Rot, 30 x 20 cm, Aluminium
Brandschutz-Kombischild - Feuerlöscher, Fettbrand, Rot, 30 x 20 cm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     1675-4476041015
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y3456198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
Brandschutz-Kombischilder ISO 7010
Weitere Informationen:
Zeichen:
Feuerlöscher
Text:
Fettbrand
Farbe:
Rot
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
B-Number:
B-7590
Eigenschaften:
Lichtecht, haltbar
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Xtra-Glo
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
20 cm
Höhe:
30 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3420729
ab € 32,84*
Ähnlich
SETON
Y3420693
ab € 26,22*
Ähnlich
SETON
Y3420735
ab € 36,03*
Ähnlich
SETON
Y3420702
ab € 27,86*
Ähnlich
SETON
Y4674077
ab € 32,55*
Ähnlich
SETON
Y3420741
ab € 26,36*
Ähnlich
SETON
Y4674083
ab € 36,30*
Ähnlich
SETON
Y3420747
ab € 27,91*
Ähnlich
SETON
Y4674089
ab € 34,59*
Ähnlich
SETON
Y3420833
ab € 27,62*
Ähnlich
SETON
Y4674095
ab € 36,98*
Ähnlich
SETON
Y3420557
ab € 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.