Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild - Sicherheitsdatenblätter, Rot/Gelb, 20 x 20 cm, Kunststoff, Text


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild - Sicherheitsdatenblätter, Rot/Gelb, 20 x 20 cm, Kunststoff, Text
Fahnenschild - Sicherheitsdatenblätter, Rot/Gelb, 20 x 20 cm, Kunststoff, Text
Artikel-Nr.:
     1675-4495031000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2664408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschild 200x200mm
Weitere Informationen:
Text:
Sicherheitsdatenblätter
Farbe:
Rot/Gelb
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y490280
ab € 78,77*
Ähnlich
SETON
Y490281
ab € 81,29*
Ähnlich
SETON
Y490283
ab € 109,83*
Ähnlich
SETON
Y1459266
ab € 13,72*
Ähnlich
SETON
KA230.20202
ab € 14,14*
Ähnlich
SETON
Y1459247
ab € 245,23*
Ähnlich
SETON
KA230.31202
ab € 2,18*
Ähnlich
SETON
KA230.21202
ab € 14,56*
Ähnlich
SETON
KA230.22202
ab € 12,00*
Ähnlich
SETON
KA230.25202
ab € 60,44*
Ähnlich
SETON
KA230.23202
ab € 12,48*
Ähnlich
SETON
KA230.26202
ab € 69,00*
Ähnlich
SETON
KA230.29202
ab € 1,65*
Ähnlich
SETON
KA230.24202
ab € 8,13*
Ähnlich
SETON
KA230.27202
ab € 73,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.