Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild - Gefahrtstoffhinweise, Orange/Schwarz, 15 x 15 cm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschild - Gefahrtstoffhinweise, Orange/Schwarz, 15 x 15 cm, Kunststoff
Winkelschild - Gefahrtstoffhinweise, Orange/Schwarz, 15 x 15 cm, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1675-4495041004
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2664418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschilder
Weitere Informationen:
Text:
Gefahrtstoffhinweise
Farbe:
Orange/Schwarz
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
Abriebfest:
Ja
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y490280
ab € 78,77*
Ähnlich
SETON
Y490281
ab € 81,31*
Ähnlich
SETON
Y490283
ab € 110,55*
Ähnlich
SETON
Y1459266
ab € 13,82*
Ähnlich
SETON
KA230.20202
ab € 14,17*
Ähnlich
SETON
Y1459247
ab € 244,97*
Ähnlich
SETON
KA230.31202
ab € 2,21*
Ähnlich
SETON
KA230.21202
ab € 14,65*
Ähnlich
SETON
KA230.22202
ab € 12,00*
Ähnlich
SETON
KA230.25202
ab € 60,32*
Ähnlich
SETON
KA230.23202
ab € 12,48*
Ähnlich
SETON
KA230.26202
ab € 69,12*
Ähnlich
SETON
KA230.29202
ab € 1,67*
Ähnlich
SETON
KA230.24202
ab € 8,13*
Ähnlich
SETON
KA230.27202
ab € 73,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.