Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild - Löschschlauch, Rot, 15 x 15 cm, Aluminium, B-7582 + WINKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschild - Löschschlauch, Rot, 15 x 15 cm, Aluminium, B-7582 + WINKE
Winkelschild - Löschschlauch, Rot, 15 x 15 cm, Aluminium, B-7582 + WINKE
Artikel-Nr.:
     1675-4509031009
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4674092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschild BGV A8 Löschschla...
Brandschutzzeichen BGV A8 Löschschl...
Hängeschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Löschschlauch
Farbe:
Rot
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7582 + WINKE
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaften: Lichtecht, haltbar
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Befestigung: Fahnen-/Winkel-/Deckenschilder, nicht lang./langnachleuchtend - XTRA-GLO
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.