Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipiktogramme - Für Fußgänger, Blau, 50 mm, Vinylfolie, Selbstklebend, 2 m


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Minipiktogramme - Für Fußgänger, Blau, 50 mm, Vinylfolie, Selbstklebend, 2 m
Minipiktogramme - Für Fußgänger, Blau, 50 mm, Vinylfolie, Selbstklebend, 2 m
Artikel-Nr.:
     1675-4690042007
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2665063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Für Fußgänger
Farbe:
Blau
Material:
Vinylfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Maschinen, Elektrogeräte, Baumaschinen, Fahrzeuge, Aggregate, Sicherheitsausstattungen
Anwendungsgebiet:
Für innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+110 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +110 °C
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
50 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Optik: Kleinformat, Folie
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Max. Erkennungsweite:
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 1,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 17,20*
€ 20,47
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 17,02*
€ 20,25
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.