Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkiergerät - Industrieböden, Lagerhäuser, Parkplätze, Rasenflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkiergerät - Industrieböden, Lagerhäuser, Parkplätze, Rasenflächen
Bodenmarkiergerät - Industrieböden, Lagerhäuser, Parkplätze, Rasenflächen
Artikel-Nr.:
     1675-5001011000
Hersteller:
     Easyline®
Herst.-Nr.:
     47012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Industrieböden, Lagerhäuser, Parkplätze, Rasenflächen
Lieferumfang:
Inkl. Aufbewahrungsbox, 9-Volt-Block-Batterie, 1 Paar Radmasken
Marke:
Easyline®
Individueller Aufdruck:
Nein
SDS Safety Data Sheet required:
Ja = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt erforderlich
Produktlinie:
EasylineEdge
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Größenbereich:
50, 75, 100 mm
Größenbereich Überschrift:
Linienbreiten
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,35*
€ 575,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,55*
€ 568,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,49*
€ 527,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,12*
€ 510,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,52*
€ 474,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
12005-MG
ab € 9,92*
Ähnlich
SETON
12004-MG
ab € 9,07*
Ähnlich
SETON
12002-MG
ab € 11,62*
Ähnlich
SETON
12006-MG
ab € 14,61*
Ähnlich
SETON
12003-MG
ab € 13,74*
Ähnlich
SETON
12000-MG
ab € 10,29*
Ähnlich
SETON
5845.10.050-12
ab € 42,10*
Ähnlich
SETON
5845.10.075-12
ab € 63,40*
Ähnlich
SETON
5845.04.050-12
ab € 42,37*
Ähnlich
SETON
5845.04.075-12
ab € 63,35*
Ähnlich
SETON
5845.01.050-12
ab € 42,15*
Ähnlich
SETON
5845.01.075-12
ab € 62,86*
Ähnlich
SETON
5845.07.050-12
ab € 42,02*
Ähnlich
SETON
5845.07.075-12
ab € 63,27*
Ähnlich
SETON
5845.08.050-12
ab € 42,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.