Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Hinweisschilder-Übersicht
>
Allgemeine Hinweisschilder
>
Artikel
Hinweisschild - Bitte Tür schließen!, Schwarz, 7 x 25 cm, Folie, Weiß, Text
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-5028011003
Hersteller:
SETON
Herst.-Nr.:
Y2666925
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Bitte Tür schließen
Weitere Informationen:
Text:
Bitte Tür schließen!
Farbe:
Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
7 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
... >
Betriebskennzeichnung und Hinweisschilder
>
Hinweisschilder
>
Hinweisschilder zur Betriebskennzeichnung
Weitere Suchbegriffe:
Bitte Türe schließen
,
Tür geschlossen halten
,
Tür schließen
,
allgemeine hinweisschilder tür
,
allgemeine hinweisschilder
,
allgemeine hinweisschilder folie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,59*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 35 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vogel-Aufkleber - Schwarz, 10 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend, Motiv 1
SETON
Y1447443
ab € 4,26*
Ähnlich
Vogel-Aufkleber - Schwarz, 10 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend, Motiv 2
SETON
Y1284453
ab € 4,26*
Ähnlich
Vogel-Aufkleber - Schwarz, 20 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend, Motiv 1
SETON
Y1447469
ab € 4,93*
Ähnlich
Vogel-Aufkleber - Schwarz, 20 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend, Motiv 2
SETON
Y1284457
ab € 4,94*
Ähnlich
Vogel-Aufkleber - Schwarz, 20 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend, Motiv 3
SETON
Y1284459
ab € 4,93*
Ähnlich
Vogel-Aufkleber - Schwarz, 30 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend, Motiv 1
SETON
Y1447496
ab € 5,74*
Ähnlich
Vogel-Aufkleber - Schwarz, 30 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend, Motiv 2
SETON
Y1284461
ab € 5,73*
Ähnlich
Vogel-Aufkleber - Schwarz, 30 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend, Motiv 3
SETON
Y1284463
ab € 5,73*
Ähnlich
Vogel-Aufkleber - Schwarz, 40 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend, Motiv 1
SETON
Y1447523
ab € 6,58*
Ähnlich
Vogel-Aufkleber - Schwarz, 40 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend, Motiv 2
SETON
Y1447539
ab € 6,53*
Ähnlich
Vogel-Aufkleber - Schwarz, 40 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend, Motiv 3
SETON
Y1447260
ab € 6,58*
Ähnlich
Vogel-Aufkleber - Schwarz, 50 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend, Motiv 1
SETON
Y1447548
ab € 7,34*
Ähnlich
Vogel-Aufkleber - Schwarz, 50 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend, Motiv 2
SETON
Y1447566
ab € 7,36*
Ähnlich
Vogel-Aufkleber - Silber, 40 cm, Kunststofffolie, Selbstklebend, Motiv 2
SETON
Y1447546
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen