Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbsprühdosen - Rot, Parkplatz, Lager, Produktionshalle, Easyline®, 55 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Farbsprühdosen - Rot, Parkplatz, Lager, Produktionshalle, Easyline®, 55 mm
Farbsprühdosen - Rot, Parkplatz, Lager, Produktionshalle, Easyline®, 55 mm
Artikel-Nr.:
     1675-5220011007
Hersteller:
     Easyline®
Herst.-Nr.:
     47002
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Anwendungsbereich:
Parkplatz, Lager, Produktionshalle
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Ergiebigkeit: ca. 100 m x 55 mm Linien/Dose
Lieferumfang:
Inkl. 2 farbige Düsen (Gelb für Markiersystem, Weiß für Freihand)
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Easyline®
Ölbeständig:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Antistatisch:
Ja
Abriebfest:
Ja
Chemikalienbeständig:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Ja = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt erforderlich
Produktlinie:
EasylineEdge
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Größenbereich:
55 mm
Größenbereich Überschrift:
Linienbreite
Inhalt:
750 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 51,90*
€ 61,76
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 51,13*
€ 60,84
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 49,35*
€ 58,73
pro Dose
ab 7 Dosen
€ 46,06*
€ 54,81
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 44,34*
€ 52,76
pro Dose
ab 14 Dosen
€ 41,16*
€ 48,98
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 39,97*
€ 47,56
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 33,51*
€ 39,88
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Easyline®
47012
ab € 274,73*
Ähnlich
Easyline®
47011
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.