Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Krankentrage, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium, Für außen und innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Krankentrage, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium, Für außen und innen
Kombischild - Krankentrage, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium, Für außen und innen
Artikel-Nr.:
     1675-5368043011
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2670216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Krankentrage (Kombischild)
Krankentrage E013 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E013 Kr...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Krankentrage
Farbe:
Grün
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsbereich:
Konzerte, Sportveranstaltungen, Messen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Folienkaschiert
Eigenschaften:
Lichtecht, haltbar
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
PivotAttributeValue:
Qualität: Aluminium/Folie, retroreflektierend
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Erste-Hilfe
Max. Erkennungsweite:
20 m
Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.