Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild - Richtungspfeil, gerade, Rot/Schwarz, 5.2 x 14.8 cm, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild - Richtungspfeil, gerade, Rot/Schwarz, 5.2 x 14.8 cm, Folie
Brandschutzschild - Richtungspfeil, gerade, Rot/Schwarz, 5.2 x 14.8 cm, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-5614031010
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y4674144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Richtungs...
Richtungspfeil DIN 4066 Feuerwehrze...
feuerwehrzeichen din 4066 richtungs...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Richtungspfeil, gerade
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Langnachleuchtend
B-Number:
B-7582
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Xtra-Glo
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
14,8 cm
Höhe:
5,2 cm
Richtung:
Rechtsweisend
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, retroreflektierend/nicht lang./langnachleuchtend - XTRA-GLO
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Brandschutzzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y4173315
ab € 8,70*
Ähnlich
SETON
Y4143185
ab € 12,89*
Ähnlich
SETON
Y4173268
ab € 5,28*
Ähnlich
SETON
Y4143179
ab € 9,97*
Ähnlich
SETON
Y4173300
ab € 6,62*
Ähnlich
SETON
Y4143182
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.