Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 55 x 35 mm, Folie, Mit Schutzlaminat, Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 55 x 35 mm, Folie, Mit Schutzlaminat, Weiß
Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 55 x 35 mm, Folie, Mit Schutzlaminat, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-5655021002
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA230.61203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 01
GHS01
Gefahrensymbol 01
ghs 01
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Oberfläche:
Mit Schutzlaminat
Beschriftbar:
Ja
Eigenschaften:
Laminatmaterial: Polyesterfolie
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+120 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +120 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS01 - Explodierende Bombe
Breite:
35 mm
Höhe:
55 mm
Höhe 2:
10 mm
Anzahl Felder:
2
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,11*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 200 Stück (ab € 0,34555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 113,72*
€ 135,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 112,91*
€ 134,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 108,35*
€ 128,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 92,95*
€ 110,61
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 88,05*
€ 104,78
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 83,15*
€ 98,95
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 78,26*
€ 93,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 69,11*
€ 82,24
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.