Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischascher - Silber, 9 cm, Edelstahl, Für innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischascher - Silber, 9 cm, Edelstahl, Für innen
Tischascher - Silber, 9 cm, Edelstahl, Für innen
Artikel-Nr.:
     1675-5748031000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     350029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischaschenbecher
Tischascher
tischaschenbecher
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Material:
Edelstahl
Anwendungsbereich:
Eingangsbereiche, Flure, Kantinen, Restaurants, Konferenzräume
Anwendungsgebiet:
Für innen
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
9 cm
Höhe 2:
4 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 14 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2949613
ab € 18,53*
Ähnlich
SETON
Y2954797
ab € 9,08*
Ähnlich
SETON
Y2663221
ab € 21,20*
Ähnlich
SETON
Y2949258
ab € 11,59*
Ähnlich
SETON
Y2664884
ab € 26,41*
Ähnlich
SETON
Y2664881
ab € 15,95*
Ähnlich
SETON
Y2664883
ab € 24,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.