Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Gehörschutz benutzen, Blau, 20 cm, Kunststoff, 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Gehörschutz benutzen, Blau, 20 cm, Kunststoff, 8 m
Sicherheitskennzeichnung - Gehörschutz benutzen, Blau, 20 cm, Kunststoff, 8 m
Artikel-Nr.:
     1675-6124055003
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2677665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Gehörschutz benutzen
Farbe:
Blau
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsbereich:
Lager, Laboratorien, Produktion
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Durchmesser:
20 cm
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht langnachleuchtend
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Max. Erkennungsweite:
8 m
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
356D255
ab € 234,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.