Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Kopfschutz benutzen, Schutzhelm benutzen, Blau, 37.1 x 26.2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Kopfschutz benutzen, Schutzhelm benutzen, Blau, 37.1 x 26.2 cm
Kombischild - Kopfschutz benutzen, Schutzhelm benutzen, Blau, 37.1 x 26.2 cm
Artikel-Nr.:
     1675-6126025002
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2677868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschi...
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfs...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Kopfschutz benutzen
Text:
Schutzhelm benutzen
Farbe:
Blau
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Für saubere und glatte Untergründe
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
356D255
ab € 227,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.