Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Gehörschutz benutzen, Blau, 18.5 x 13.1 cm, Kunststoff, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Gehörschutz benutzen, Blau, 18.5 x 13.1 cm, Kunststoff, Weiß
Kombischild - Gehörschutz benutzen, Blau, 18.5 x 13.1 cm, Kunststoff, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-6126035003
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2677887
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Gehörschutz benutzen
Text:
Gehörschutz benutzen
Farbe:
Blau
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsbereich:
Für unebene Untergründe
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht langnachleuchtend
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
356D255
ab € 234,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.