Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Aufsteigen verboten, Betreten verboten, Rot/Schwarz, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Aufsteigen verboten, Betreten verboten, Rot/Schwarz, Aluminium
Kombischild - Aufsteigen verboten, Betreten verboten, Rot/Schwarz, Aluminium
Artikel-Nr.:
     1675-6126054100
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2677920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten verboten (Hinweisschild)
Weitere Informationen:
Zeichen:
Aufsteigen verboten
Text:
Betreten verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Aluminiumstärke: 1 mm<br>Material-Eigenschaften: Lichtecht, haltbar
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht langnachleuchtend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
356D255
ab € 227,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.