Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 7.4 x 7.4 cm, Polyesterfolie, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 7.4 x 7.4 cm, Polyesterfolie, Selbstklebend
Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 7.4 x 7.4 cm, Polyesterfolie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-6340021002
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA230.80203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 01
GHS01
Gefahrensymbol 01
ghs 01
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Polyesterfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Laminiert:
Ja
Maximale Temperatur:
+150 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +150 °C
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS01 - Explodierende Bombe
Breite:
7,4 cm
Höhe:
7,4 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Qualität: Polyesterfolie, laminiert
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
16769 - B.19287
ab € 298,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.