Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller - Für Flurförderzeuge verboten, Rot, 61 x 27.5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller - Für Flurförderzeuge verboten, Rot, 61 x 27.5 cm
Warnaufsteller - Für Flurförderzeuge verboten, Rot, 61 x 27.5 cm
Artikel-Nr.:
     1675-6342011016
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     345.28.917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller
Weitere Informationen:
Zeichen:
Für Flurförderzeuge verboten
Farbe:
Rot
Material:
Polypropylen
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
27,5 cm
Höhe:
61 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Kennzeichnungs-Typ:
Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y237347
ab € 15,89*
Ähnlich
SETON
Y237352
ab € 21,44*
Ähnlich
SETON
Y237349
ab € 15,93*
Ähnlich
SETON
Y237354
ab € 21,41*
Ähnlich
SETON
Y237351
ab € 15,87*
Ähnlich
SETON
Y237356
ab € 21,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.