Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Warnaufsteller
>
Artikel
Warnaufsteller - Verbot der Einfahrt, Rot, 61 x 27.5 cm, Polypropylen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-6342011043
Hersteller:
SETON
Herst.-Nr.:
345.21.616
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
seton warnaufsteller
warn aufsteller
Weitere Informationen:
Zeichen:
Verbot der Einfahrt
Farbe:
Rot
Material:
Polypropylen
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
27,5 cm
Höhe:
61 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Kennzeichnungs-Typ:
Verkehrszeichen
... >
Arbeitsschutz und Betriebssicherheit
>
Absperrungen und Sicherheits-Aufsteller
>
Warnaufsteller
Weitere Suchbegriffe:
warnaufsteller höhe 610mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warnband - Gelb/Schwarz, 5 cm x 15 m, PVC, Für innen, Schraffiert
SETON
Y237347
ab € 15,82*
Ähnlich
Warnband - Gelb/Schwarz, 7.5 cm x 15 m, PVC, Für innen, Schraffiert
SETON
Y237352
ab € 21,54*
Ähnlich
Warnband - Grün/Weiß, 5 cm x 15 m, PVC, Für innen, Schraffiert, Linksweisend
SETON
Y237349
ab € 15,81*
Ähnlich
Warnband - Grün/Weiß, 7.5 cm x 15 m, PVC, Für innen, Schraffiert
SETON
Y237354
ab € 21,39*
Ähnlich
Warnband - Rot/Weiß, 5 cm x 15 m, PVC, Für innen, Schraffiert, +60 °C °c
SETON
Y237351
ab € 15,92*
Ähnlich
Warnband - Rot/Weiß, 7.5 cm x 15 m, PVC, Für innen, Schraffiert, Linksweisend
SETON
Y237356
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen