Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller - Richtungspfeil, Blau, 61 x 27.5 cm, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller - Richtungspfeil, Blau, 61 x 27.5 cm, Polypropylen
Warnaufsteller - Richtungspfeil, Blau, 61 x 27.5 cm, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     1675-6342022017
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     345.27.651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller
Weitere Informationen:
Zeichen:
Richtungspfeil
Farbe:
Blau
Material:
Polypropylen
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
27,5 cm
Höhe:
61 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Kennzeichnungs-Typ:
Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y237347
ab € 15,89*
Ähnlich
SETON
Y237352
ab € 21,44*
Ähnlich
SETON
Y237349
ab € 15,93*
Ähnlich
SETON
Y237354
ab € 21,41*
Ähnlich
SETON
Y237351
ab € 15,87*
Ähnlich
SETON
Y237356
ab € 21,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.