Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild - Eingeschränktes Haltverbot, Rot/Blau, 15 x 25 cm, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzschild - Eingeschränktes Haltverbot, Rot/Blau, 15 x 25 cm, Folie
Parkplatzschild - Eingeschränktes Haltverbot, Rot/Blau, 15 x 25 cm, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-6343031004
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2678677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Parken Verboten Hinweisschild
Weitere Informationen:
Zeichen:
Eingeschränktes Haltverbot
Text:
Privat-Grundstück Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig entfernt
Farbe:
Rot/Blau
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Hintergrund:
Weiß
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
Stärke2:
1 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 35 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3006638
ab € 27,19*
Ähnlich
SETON
Y3006639
ab € 27,23*
Ähnlich
SETON
Y3006613
ab € 16,33*
Ähnlich
SETON
Y3006630
ab € 16,32*
Ähnlich
SETON
Y3006634
ab € 20,75*
Ähnlich
SETON
Y3006635
ab € 20,66*
Ähnlich
SETON
Y3006636
ab € 24,16*
Ähnlich
SETON
Y3006637
ab € 24,15*
Ähnlich
SETON
Y3407973
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.