Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - Mehrfarbig, 14.8 x 21 cm, Folie, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - Mehrfarbig, 14.8 x 21 cm, Folie, Selbstklebend
Sicherheitszeichen-Schild - Mehrfarbig, 14.8 x 21 cm, Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-6500011044
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3437951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
Warnschild EN ISO 7010 W029 Warnung...
Warnung vor Gasflaschen W029 Warnsc...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten / Warnung vor Gasflaschen
Text:
Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten/Achtung Gasflasche
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 2 Symbolen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
21 cm
Höhe:
14,8 cm
Format:
DIN A5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2677697
ab € 6,67*
Ähnlich
SETON
Y2677577
ab € 3,79*
Ähnlich
SETON
Y2677649
ab € 5,30*
Ähnlich
SETON
Y2677721
ab € 9,99*
Ähnlich
SETON
Y2677601
ab € 5,29*
Ähnlich
SETON
Y2677673
ab € 7,46*
Ähnlich
SETON
Y2677745
ab € 14,27*
Ähnlich
SETON
Y2677625
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.