Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzschilder
>
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahrten
>
Artikel
Brandschutzschild - Rot, 15 x 25 cm, Folie, Selbstklebend, StVO***, Weiß, Text
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-6503011003
Hersteller:
SETON
Herst.-Nr.:
Y2679583
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahr...
hinweisschilder für feuerwehrzufahr...
Weitere Informationen:
Text:
BRANDSCHUTZ<br>Feuerwehrzufahrt freihalten Haltverbot nach StVO
Farbe:
Rot
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
StVO***
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Version:
Nur in Deutschland gültig
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Produktlinie:
FOCUS
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Brandschutzzeichen
... >
Sicherheitskennzeichnung und Rettungszeichen
>
Brandschutzschilder
>
Feuerwehrzufahrt Schilder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parkplatzschild - Haltverbot, Rot/Blau, 25 x 15 cm, Folie, Selbstklebend, Weiß
SETON
Y3407973
ab € 6,96*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichung - Haltverbot, Rot/Blau, 10 cm, Aluminium, Seton, Symbol
SETON
Y1105568
ab € 6,97*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichung - Haltverbot, Rot/Blau, 10 cm, Folie, Selbstklebend
SETON
Y140948
ab € 4,12*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichung - Haltverbot, Rot/Blau, 10 cm, Kunststoff, B-7527
SETON
Y159548
ab € 5,29*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichung - Haltverbot, Rot/Blau, 20 cm, Aluminium, B-7525, Seton
SETON
Y151899
ab € 10,82*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichung - Haltverbot, Rot/Blau, 20 cm, Folie, Selbstklebend
SETON
Y140949
ab € 6,28*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichung - Haltverbot, Rot/Blau, 20 cm, Kunststoff, B-7527
SETON
Y3798354
ab € 8,23*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichung - Haltverbot, Rot/Blau, 31.5 cm, Aluminium, B-7525
SETON
Y142572
ab € 22,36*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichung - Haltverbot, Rot/Blau, 31.5 cm, Folie, Selbstklebend
SETON
Y158624
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen