Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild - BRANDSCHUTZ<br>Feuerwehrzufahrt freihalten § 5 BauO NW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild - BRANDSCHUTZ<br>Feuerwehrzufahrt freihalten § 5 BauO NW
Brandschutzschild - BRANDSCHUTZ<br>Feuerwehrzufahrt freihalten § 5 BauO NW
Artikel-Nr.:
     1675-6503041002
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2679612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahr...
hinweisschilder für feuerwehrzufahr...
Weitere Informationen:
Text:
BRANDSCHUTZ<br>Feuerwehrzufahrt freihalten § 5 BauO NW
Farbe:
Rot
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
§5 BauO NW**
Eigenschaften:
Lichtecht, haltbar
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Textfarbe:
Schwarz
UV-beständig:
Ja
Version:
Nur in Deutschland (Nordrhein-Westfalen) gültig
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Produktlinie:
FOCUS
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3407973
ab € 6,97*
Ähnlich
SETON
Y1105568
ab € 7,00*
Ähnlich
SETON
Y140948
ab € 4,11*
Ähnlich
SETON
Y159548
ab € 5,27*
Ähnlich
SETON
Y151899
ab € 10,84*
Ähnlich
SETON
Y140949
ab € 6,27*
Ähnlich
SETON
Y3798354
ab € 8,25*
Ähnlich
SETON
Y142572
ab € 22,52*
Ähnlich
SETON
Y158624
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.