Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Kennzeichnungstasche
>
Drahtbügeltasche
>
Artikel
Drahtbügeltaschen, Standard - Transparent, Kunststoff, Hochformat, DIN A4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-6553011000
Hersteller:
SETON
Herst.-Nr.:
DBTX000006
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich:
Gitterboxen, Kisten, Paletten, Metallbehälter, Kunststoffbehälter
Ausrichtung:
Hochformat
Lieferumfang:
Inkl. Drahtbügel
Maximale Temperatur:
+80 °C °c
Minimale Temperatur:
-5 °C °c
Temperatur von bis:
-5 °C bis +80 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Format:
DIN A4
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
... >
Lager und Versand
>
Lagerkennzeichnung
>
Lagertaschen
Weitere Suchbegriffe:
kennzeichnungshülle a4
,
kennzeichnungstasche mit drahtbügel
,
drahtbügel tasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,07*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 35 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kunststofftaschen - Blau, 12 x 16.5 cm, PVC, Aufsatzrahmen, +40 °C °c
SETON
5901024
ab € 6,35*
Ähnlich
Kunststofftaschen - Blau, 17 x 23.5 cm, PVC, Aufsatzrahmen, +40 °C °c
SETON
5901000
ab € 7,10*
Ähnlich
Kunststofftaschen - Blau, 23 x 30.5 cm, PVC, Aufsatzrahmen, +40 °C °c
SETON
5901010
ab € 9,05*
Ähnlich
Sicht- und Schutzhüllen - Blau, Kunststoff, Magnetisch, Querformat, DIN A4
SETON
MTXX000008
ab € 5,55*
Ähnlich
Sicht- und Schutzhüllen - Blau, Kunststoff, Magnetisch, Querformat, DIN A5
SETON
MTXX000018
ab € 4,77*
Ähnlich
Sicht- und Schutzhüllen - Blau, Kunststoff, Magnetisch, Querformat, DIN A6
SETON
MTXX000064
ab € 4,09*
Ähnlich
Sicht- und Schutzhüllen - Grün, Kunststoff, Magnetisch, Querformat, DIN A5
SETON
MTXX000019
ab € 4,77*
Ähnlich
Sicht- und Schutzhüllen - Hellrot, Kunststoff, Magnetisch, Querformat, DIN A5
SETON
MTXX000017
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen