Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbügeltaschen, Standard - Transparent, Kunststoff, Querformat, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtbügeltaschen, Standard - Transparent, Kunststoff, Querformat, DIN A4
Drahtbügeltaschen, Standard - Transparent, Kunststoff, Querformat, DIN A4
Artikel-Nr.:
     1675-6553031000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     DBTX000003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich:
Gitterboxen, Kisten, Paletten, Metallbehälter, Kunststoffbehälter
Ausrichtung:
Querformat
Lieferumfang:
Inkl. Drahtbügel
Maximale Temperatur:
+80 °C °c
Minimale Temperatur:
-5 °C °c
Temperatur von bis:
-5 °C bis +80 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Format:
DIN A4
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 35 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
MTXX000008
ab € 5,56*
Ähnlich
SETON
MTXX000018
ab € 4,82*
Ähnlich
SETON
MTXX000064
ab € 4,12*
Ähnlich
SETON
MTXX000019
ab € 4,81*
Ähnlich
SETON
MTXX000017
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.