Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbügeltaschen, Standard - Transparent, Kunststoff, Querformat, DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtbügeltaschen, Standard - Transparent, Kunststoff, Querformat, DIN A5
Drahtbügeltaschen, Standard - Transparent, Kunststoff, Querformat, DIN A5
Artikel-Nr.:
     1675-6553051000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     DBTX000009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich:
Gitterboxen, Kisten, Paletten, Metallbehälter, Kunststoffbehälter
Ausrichtung:
Querformat
Lieferumfang:
Inkl. Drahtbügel
Maximale Temperatur:
+80 °C °c
Minimale Temperatur:
-5 °C °c
Temperatur von bis:
-5 °C bis +80 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Format:
DIN A5
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 35 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
MTXX000008
ab € 5,49*
Ähnlich
SETON
MTXX000018
ab € 4,77*
Ähnlich
SETON
MTXX000064
ab € 4,09*
Ähnlich
SETON
MTXX000019
ab € 4,76*
Ähnlich
SETON
MTXX000017
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.